Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Behälter, Bodenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Behälter, Bodenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
GN 2/3 Behälter, Bodenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4472
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7123020
EAN/GTIN:
     4044925026970
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 2/3 Behälter, Bodenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 71. Inhalt in Litern: 1,5. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.