Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4241
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2090100
EAN/GTIN:
     4044925016858
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085.
Durchmesser: 10 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 8,18*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,28*
€ 8,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,61*
€ 8,71*
4 Tage
543
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.