Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, mit Bodenreifen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 10. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, mit Bodenreifen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 10. Maße:
Eimer, mit Bodenreifen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 10. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4119
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1803100
EAN/GTIN:
     4044925037877
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl eimer

Eimer, mit Bodenreifen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 10. Maße: Höhe: 310 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
31 cm
Gewicht:
1.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,83*
€ 39,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 39,24*
5 Tage
135
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 44,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.