Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer - 33 cm - Ø 27 cm - 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer - 33 cm - Ø 27 cm - 10 l
Eimer - 33 cm - Ø 27 cm - 10 l
Artikel-Nr.:
     3061-1803.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1803.100
EAN/GTIN:
     4044925037877
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl eimer

Eimer - 33 cm - Ø 27 cm - 10 l

  • Eimer
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 33 cm
  • Ø 27 cm
  • Inhalt 10 l
  • mit Bodenreifen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
33 cm
Ø:
27 cm
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Eimer, 1803100, 1803 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,71*
€ 39,10*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 39,17*
Lager 3061
135
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,79*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.