Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
GN 2/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4097
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7123100
EAN/GTIN:
     4044925027007
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 2/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 71. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,58*
4 Tage
251
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.