| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-4055 Herst.-Nr.: 7123065 EAN/GTIN: 4044925026994 |
| |
|
| | |
| GN 2/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 71. Inhalt in Litern:
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.79 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 13,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,90* | € 13,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 10,50* | € 14,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|