Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
GN 2/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-4007
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7023040
EAN/GTIN:
     4044925026437
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 2/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 70. Inhalt in Litern: 3. Maße: Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,15*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,11*
€ 10,41*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,15*
€ 10,45*
5 Tage
455
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7023002
ab € 6,92*
Zubehör
WAS Germany
7023003
ab € 16,78*
Zubehör
Nonne Gastro
7023001
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.