Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenregal, 1-stufig, für 10 Flaschen. Zur Wandmontage, für Flaschen der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenregal, 1-stufig, für 10 Flaschen. Zur Wandmontage, für Flaschen der
Flaschenregal, 1-stufig, für 10 Flaschen. Zur Wandmontage, für Flaschen der
Artikel-Nr.:
     2813-463-3959
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9993107
EAN/GTIN:
     4044925051309
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Weinflaschen-Wandhalter
Weinflaschen-Wandregal

Flaschenregal, 1-stufig, für 10 Flaschen. Zur Wandmontage, für Flaschen der Serie 9994 à 1 Liter. Material: Chromnickelstahl. Farbe:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
107 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
2.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,46*
€ 36,72*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 51,37*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 59,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.