Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Chafing Dish. mit PC Roll Top Deckel. Kunststoff. mit Regelthermostat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Chafing Dish. mit PC Roll Top Deckel. Kunststoff. mit Regelthermostat,
Elektro Chafing Dish. mit PC Roll Top Deckel. Kunststoff. mit Regelthermostat,
Artikel-Nr.:
     2813-463-2915
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1460590-564
EAN/GTIN:
     4044925091831
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig)

Elektro Chafing Dish. mit PC Roll Top Deckel. Kunststoff. mit Regelthermostat, GN
Behälter 1/1 - 65 mm. Maße: 56 x 36 x 32 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
56 cm
Breite:
36 cm
Gewicht:
6.18 kg
Leistungsaufnahme:
500 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 85,90*
€ 105,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 89,72*
€ 110,20*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 131,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.