Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Chafing Dish - mit PC Roll Top Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Chafing Dish - mit PC Roll Top Deckel
Elektro Chafing Dish - mit PC Roll Top Deckel
Artikel-Nr.:
     3061-1460.590
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1460.590
EAN/GTIN:
     4044925091831
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig)

Elektro Chafing Dish - mit PC Roll Top Deckel

  • Elektro Chafing Dish
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 56 x 36 x 32 cm
  • mit Regelthermostat
  • 230 V / 420~500 W / 50-60 Hz
  • für GN Behälter 1/1 - bis 65 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
56 x 36 x 32 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektro Chafing Dish, 1460590, 1460 590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 85,93*
€ 105,86*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,75*
€ 110,48*
Lager 3061
28
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 132,31*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.