Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/2,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6 x GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/2,
6 x GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/2,
Artikel-Nr.:
     2813-463-2524
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7512200
EAN/GTIN:
     4044925084178
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
6 x GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75. Behälter, GN 1/2, Chromnickelstahl, › Serie
ECO-LINE
› mit Stapelrand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
5.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
227
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,15*
€ 15,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,79*
€ 16,07*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,57*
€ 76,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,68*
€ 91,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,39*
€ 89,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,42*
€ 88,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,30*
€ 86,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,08*
€ 84,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,57*
€ 72,08
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7512001
€ 5,56*
Zubehör
Nonne Gastro
8112003
€ 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.