Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit unterseitiger Silikondichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit unterseitiger Silikondichtung,
Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit unterseitiger Silikondichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-463-2125
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7011004-1806
EAN/GTIN:
     4044925077538
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

Deckel GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 70. Deckel mit unterseitiger Silikondichtung, GN 1/1,
Chromnickelstahl, › mit Stapelrand
› Deckel 004 geeignet für GN Behälter ab 100 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
1.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,09*
€ 28,92*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 31,95*
5 Tage
125
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 35,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7011100
ab € 13,18*
Zubehör
Nonne Gastro
7011150
ab € 19,37*
Zubehör
Nonne Gastro
7011200
ab € 21,06*
Zubehör
WAS Germany
7611100
ab € 12,99*
Zubehör
WAS Germany
7611150
ab € 16,24*
Zubehör
WAS Germany
7611200
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.