Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. hochwertige, fugenlose Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. hochwertige, fugenlose Ausführung.
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. hochwertige, fugenlose Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1687
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517601-1629
EAN/GTIN:
     4044925065399
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer 60cm
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl. hochwertige, fugenlose Ausführung.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,76*
€ 40,21*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 34,98*
€ 43,90*
4 Tage
125
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 50,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 54,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.