Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer - 60 cm - Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer - 60 cm - Ø 12 cm
Kartoffelstampfer - 60 cm - Ø 12 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1517.601
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517.601
EAN/GTIN:
     4044925065399
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer 60cm
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer - 60 cm - Ø 12 cm

  • Kartoffelstampfer
  • Chromnickelstahl
  • Länge 60 cm
  • Ø 12 cm
  • hochwertige, fugenlose Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
60 cm
Ø:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: 1517601, 1517 601
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,78*
€ 40,50*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 44,20*
Lager 3061
125
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 50,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,96*
€ 54,15*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.