Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher. pulverbeschichteter Stahl/Oberteil aus Edelstahl. mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher. pulverbeschichteter Stahl/Oberteil aus Edelstahl. mit
Standascher. pulverbeschichteter Stahl/Oberteil aus Edelstahl. mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-1481
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1122200-2527
EAN/GTIN:
     4044925057851
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher schwarz eckig

Standascher. pulverbeschichteter Stahl/Oberteil aus Edelstahl. mit herausnehmbarem,
verzinktem Einsatz und abnehmbarem Windaschenbecher. Maße: 20 x 20 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 cm
Gewicht:
3.72 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,47*
€ 69,95*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 60,76*
€ 79,26*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 87,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.