Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backpinsel mit Silikonborsten in der Farbe gelb/schwarz, Kunststoff Länge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backpinsel mit Silikonborsten in der Farbe gelb/schwarz, Kunststoff Länge: 18
Backpinsel mit Silikonborsten in der Farbe gelb/schwarz, Kunststoff Länge: 18
Artikel-Nr.:
     2813-463-1121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3382180-2040
EAN/GTIN:
     4044925048088
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel mit Silikonborsten in der Farbe gelb/schwarz, Kunststoff Länge: 18 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Breite:
0 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,95*
5 Tage
2941
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,14*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,42*
€ 2,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.