Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31
Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31
Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31
Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31
Artikel-Nr.:
     2813-459-100
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4004-2700
EAN/GTIN:
     5450523054694
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Villeroy & Boch Teller tief, 23 cm Durchmesser, Serie Affinity, Inhalt: 0,31 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,80*
€ 7,76*
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,42*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 58,94004*
€ 74,44002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
81/080
ab € 8,39*
Sonstiges
Contacto Bander
81/100
ab € 10,88*
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-4004-2513
ab € 8,71*
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-4004-2640
ab € 6,23*
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-4004-2630
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.