Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity
Artikel-Nr.:
     2813-459-095
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4004-2640
EAN/GTIN:
     5450523054632
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Villeroy & Boch Teller flach, 21 cm Durchmesser, Serie Affinity

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,29*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,29*
€ 8,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 42,23004*
€ 53,69004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco
A10007G4102AA01
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.