Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2291
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     81/100
EAN/GTIN:
     4003625008150
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Kurze Schöpfkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Stempelung auf Stiel mit Ø und Volumenangabe,
schwere Qualität Volumen: 0,25 l, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,88*
€ 15,71*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,94*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,27*
€ 17,45*
2 Tage
36
€ 9,90*
ab € 16,73*
€ 23,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.