Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Porzellan GN-Behälter "Cellana" 1/3, 40 mm Höhe Feuerfestes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Porzellan GN-Behälter "Cellana" 1/3, 40 mm Höhe Feuerfestes
Gastro SUS Porzellan GN-Behälter "Cellana" 1/3, 40 mm Höhe Feuerfestes
Artikel-Nr.:
     2813-454-4201
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167120-13-40
EAN/GTIN:
     4007257601826
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastro SUS Porzellan GN-Behälter "Cellana" 1/3, 40 mm Höhe
Feuerfestes Hotelporzellan, hochfeste Glasur, backofenfest, spülmaschinengeeignet, stapelbar, vielfältiger Einsatz durch unterschiedliche Höhen

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
18 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.