Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Artikel-Nr.:
     2813-453-3912
Herst.-Nr.:
     001.718871
EAN/GTIN:
     4003106995054
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte
Seltmann Platte oval 33 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
3.20 cm
Gewicht:
0.99 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 24,87*
€ 32,50*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 33,44*
€ 5,90*
ab € 26,56*
€ 35,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12714
€ 42,92*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718888
€ 11,30*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718862
€ 8,11*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718870
€ 8,44*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718858
€ 10,41*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718893
€ 124,03*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718883
€ 18,95*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.727290
€ 13,12*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718887
€ 10,29*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718869
€ 37,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718864
€ 19,69*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718865
€ 22,27*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718859
€ 15,06*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718861
€ 15,10*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718873
€ 138,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.