Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Artikel-Nr.:
     2813-453-3911
Herst.-Nr.:
     001.718870
EAN/GTIN:
     4003106994965
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Weitere Informationen:
Länge:
12.30 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,68*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 6,93*
€ 8,91*
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12714
€ 41,57*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718888
€ 11,66*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718862
€ 8,35*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718858
€ 10,66*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718893
€ 128,95*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718883
€ 19,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.727290
€ 13,74*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718887
€ 10,69*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718871
€ 33,26*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718869
€ 38,50*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718864
€ 20,09*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718865
€ 23,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718859
€ 15,63*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718861
€ 15,51*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.718873
€ 142,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.