Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Müslischale 12,5 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Müslischale 12,5 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Seltmann Müslischale 12,5 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand
Artikel-Nr.:
     2813-453-5933
Herst.-Nr.:
     001.727290
EAN/GTIN:
     4052212023601
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Seltmann Müslischale 12,5 cm, Form: Compact, Dekor: 10795 Blaurand


Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.57 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,53*
€ 9,91*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 14,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.