Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-453-3114
Herst.-Nr.:
     001.103494
EAN/GTIN:
     4003106766302
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Seltmann Auflaufform oval 34 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.27 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,98*
€ 35,68*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.