Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-452-1496
Herst.-Nr.:
     001.657562
EAN/GTIN:
     4003106849609
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Seltmann Teller flach 5196 15,5 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,95*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,23*
€ 8,18*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657586
ab € 6,92*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657580
ab € 6,60*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657584
ab € 5,47*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657582
ab € 6,01*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657576
ab € 12,81*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657577
ab € 16,58*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657575
ab € 9,81*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657569
ab € 8,02*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657570
ab € 9,44*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657568
ab € 9,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657564
ab € 8,63*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657573
ab € 6,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657574
ab € 8,41*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657579
ab € 4,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657581
ab € 3,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.