Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-452-1495
Herst.-Nr.:
     001.657575
EAN/GTIN:
     4003106849692
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,15*
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 14,00*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 10,75*
€ 14,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657586
ab € 6,92*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657580
ab € 6,60*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657584
ab € 5,47*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657582
ab € 6,01*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657576
ab € 12,81*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657577
ab € 16,58*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657562
ab € 6,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657569
ab € 8,02*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657570
ab € 9,44*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657568
ab € 9,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657564
ab € 8,63*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657573
ab € 6,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657574
ab € 8,41*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657579
ab € 4,43*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657581
ab € 3,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.