Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-452-1492
Herst.-Nr.:
     001.657584
EAN/GTIN:
     4003106849722
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Espressotasse 5241 0,09 l, Form: ModernLife, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,90*
€ 6,66*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,82*
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657586
ab € 6,26*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657580
ab € 6,03*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657582
ab € 5,50*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657576
ab € 11,71*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657577
ab € 16,56*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657575
ab € 8,69*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657562
ab € 5,57*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657569
ab € 7,41*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657570
ab € 8,61*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657568
ab € 8,61*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657564
ab € 7,89*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657573
ab € 5,56*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657574
ab € 7,71*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657579
ab € 4,06*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.657581
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.