| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-451-187 Herst.-Nr.: 94011 EAN/GTIN: 8411777940116 |
| |
|
| | |
| ARAVEN Basic Behälter GN 1/9 100mm Höhe und 0,9 Liter Fassungsvermögen aus Polycarbonat, durchsichtig Das ARAVEN GastroNorm Basic-Sortiment und die zugehörigen Abdeckungen decken alle Maßnahmen für Konservierungs-, Handhabungs-, Präsentations- und Serviceprozesse ab. Zusammen mit dem Oberflächendruck und der Verwendung des ARAVEN Horeca Markers, um diesen Teil des Behälters zu beschriften, können Sie den Inhalt sofort identifizieren, wobei alle mit der Herkunft oder der Handhabung verbundenen Informationen (Zubereitungs-, Verfalls- oder Zulässigkeitsdaten) erhalten bleiben. Auf dem oberen Rand sind die Behälter mit Wochentag und Uhrzeit bedruckt, sodass jederzeit der Verfallszeitpunkt bekannt ist und schnell bei der Zubereitung von Lebensmitteln erkannt wird. Der Messstreifen in den Behältern ermöglicht außerdem die Kontrolle der Menge der enthaltenen Flüssigkeiten. Der Behälter ist an den seitlichen Ecken strukturiert um eine Beschädigung zu vermeiden.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 18 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.13 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,8525* | € 3,8725* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 6,49* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,235* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|