Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter
ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter
ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter
ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter
ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-154
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     04070
EAN/GTIN:
     8411777040700
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

ARAVEN GN 2/1 Lebensmittelbehälter aus HDPE Kunststoff, 380mm Höhe und 90 Liter Fassungsvermögen
Lebensmittelbehälter zur Aufbewahrung und Konservierung großer Mengen von Lebensmitteln. Perforierte Bodenversionen sind optimal für Auftauvorgänge geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
65 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
4.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 46,13*
€ 57,09*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 72,096*
€ 88,956*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.