Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN perforierter Polycarbonat Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN perforierter Polycarbonat Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter
ARAVEN perforierter Polycarbonat Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter
ARAVEN perforierter Polycarbonat Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-096
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09825
EAN/GTIN:
     8411777098251
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

ARAVEN perforierter Polycarbonat Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter Fassungsvermögen, durchsichtig
Ermöglicht perfekte Konservierung und die Trennung der Exsudate von Lebensmitteln, für Catering-Profis konzipiert und konstruiert. Eine Anwendung als Nudel- und Gemüsesieb ebenfalls möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,7675*
€ 25,6875*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 44,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,6875*
€ 30,5681
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,5275*
€ 30,3777
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,7475*
€ 29,4495
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,2975*
€ 28,914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,7675*
€ 24,7133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.