Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/1 65mm Höhe und 8,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/1 65mm Höhe und 8,3 Liter
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/1 65mm Höhe und 8,3 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-065
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     03044
EAN/GTIN:
     8411777030442
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/1 65mm Höhe und 8,3 Liter Fassungsvermögen, durchsichtig
Luftdichter Polypropylen Behälter in Gastronorm-Größen, gedacht und konstruiert für Catering-Profis. Der luftdichte Lebensmittelbehälter hat ein dauerhaftes Etikett gemäß der Rückverfolgbarkeitsverordnung Reg (CE) n.852/2004 Reg (CE) n.178/2002. Mit dem ungiftigen Tintenschreiber ARAVEN kann das Etikett einfach beschrieben werden und bleibt auch nach häufigem Waschen wie neu.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.77 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 22,42*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,352*
€ 32,682*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.