Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-004
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6889
EAN/GTIN:
     0026102285954
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller Ø: 22,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,12*
€ 2,30*
Lager 2813
570
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 2,30*
2 Tage
181
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 13,77*
€ 18,70002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6884
ab € 1,42*
Sonstiges
ARC International
ARC D6890
ab € 1,83*
Sonstiges
ARC International
ARC D6879
ab € 4,26*
Sonstiges
ARC International
ARC D6886
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.