Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale Ø: 12 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale Ø: 12 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Salatschale Ø: 12 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Salatschale Ø: 12 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-441-007
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6884
EAN/GTIN:
     0026102282724
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Salatschale Ø: 12 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL Inhalt: 0,35 l, Höhe: 5,4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,72*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,43*
€ 2,74*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 9,37*
€ 13,30*
3 Tage
15
1
pro Paket
€ 9,90*
ab € 12,30*
€ 16,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6882
ab € 3,70*
Sonstiges
ARC International
ARC D6881
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.