Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-003
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6890
EAN/GTIN:
     0026102286838
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller Ø: 24,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,53*
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,85*
€ 3,56*
2 Tage
773
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 13,72002*
€ 18,79002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D6887
ab € 1,75*
Sonstiges
ARC International
ARC D6921
ab € 2,25*
Sonstiges
ARC International
ARC D6925
ab € 0,94*
Sonstiges
ARC International
ARC D6879
ab € 4,26*
Sonstiges
ARC International
ARC D6889
ab € 1,11*
Sonstiges
ARC International
ARC D6886
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.