Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-021
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6925
EAN/GTIN:
     0026102293072
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 0,94*
€ 1,91*
Lager 2813
236
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 2,21*
3 Tage
37
1
pro Paket
€ 9,90*
ab € 8,26002*
€ 11,84004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 8,81*
€ 12,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC D6921
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.