Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-452
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888200207
EAN/GTIN:
     4050265414902
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
dessertteller 20 cm

Dessertteller flach 20 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888248827
ab € 8,93*
Sonstiges
Eschenbach
47337888246707
ab € 12,78*
Sonstiges
Eschenbach
47337888205137
ab € 9,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.