Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-450
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888246707
EAN/GTIN:
     4050265417026
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.21 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
3733788824671106
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.