Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-455
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888205137
EAN/GTIN:
     4050265414841
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8,0 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.31 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888200207
ab € 9,90*
Sonstiges
Eschenbach
47337888248827
ab € 11,47*
Sonstiges
Eschenbach
47337888246707
ab € 15,69*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.