Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckschale FUNKTION, Größe 10 x 14 cm, Höhe: 1,7 cm, Qualitätsporzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebäckschale FUNKTION, Größe 10 x 14 cm, Höhe: 1,7 cm, Qualitätsporzellan
Gebäckschale FUNKTION, Größe 10 x 14 cm, Höhe: 1,7 cm, Qualitätsporzellan
Gebäckschale FUNKTION, Größe 10 x 14 cm, Höhe: 1,7 cm, Qualitätsporzellan
Artikel-Nr.:
     2813-432-433
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000050407
EAN/GTIN:
     4050265403456
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale

Gebäckschale FUNKTION, Größe 10 x 14 cm, Höhe: 1,7 cm, Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Obst-Schale, Obstschale, gebäck schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49050000000197
ab € 2,76*
Sonstiges
Eschenbach
49070000001267
ab € 9,77*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.