Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Artikel-Nr.:
     2813-432-026
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49050000000197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
dessertteller 19cm

Dessertteller FUNKTION, Durchmesser: 19,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000001267
ab € 9,76*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
Sonstiges
Eschenbach
49050000000247
ab € 4,60*
Sonstiges
Eschenbach
49050000000287
ab € 7,84*
Sonstiges
Eschenbach
49070000004807
ab € 6,99*
Sonstiges
Eschenbach
49050000001217
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.