Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-243
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000005600706
EAN/GTIN:
     4050265400998
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Ascher - Durchmesser 9,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.