Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-428-4139
Hersteller:
     Tellier
Herst.-Nr.:
     J415
EAN/GTIN:
     3325980000930
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb
Tellier Dosengemüsesieb. Maße: 37(Ø)cm, Inklusive 3 mm Sieb,. Verzinnter Stahl mit 3 mm Sieb geliefert. 5kg pro Minute für 10 bis 50 Portionen.
Optionen von Ersatzsieben unten aufgeführt.
Für Obst und Gemüse
5kg pro Minute - 10 bis 50 Portionen
Ideal für die Zubereitung von Biskuitporzellan
Inklusive 3mm Sieb
Für den professionellen und privaten Gebrauch
Püriert und pulverisiert für maximalen Geschmack

Betrieb mit: Stecker
Temperaturbereich: +72 °C bis +95 °C

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
3.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,26*
€ 252,87*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 210,23*
€ 260,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.