Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenrock schwarz Größe 52 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenrock schwarz Größe 52 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Damenrock schwarz Größe 52 Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich
Artikel-Nr.:
     2813-428-092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BB174-24
EAN/GTIN:
     5510000032987
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock schwarz gr. 52n
damenrock schwarz

Damenrock schwarz Größe 52
Eleganter Damenrock aus 100% Polyester. Erhältlich in den Größen: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Größe: 52

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: damenrock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 26,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,377*
€ 27,787*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.