| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-050 Herst.-Nr.: B980 EAN/GTIN: 5050984502088 |
| |
|
| | |
| Southside Latzschürze blauer Denim Langlebige und stilvolle Schürzen aus hochwertiger Polybaumwolle für Bedienungspersonal. Geeignet für die chemische Reinigung. Blaues Denim mit beige | 100% Baumwolle | 100 x 70cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | blau | Breite: | 70 cm | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,63* | € 19,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,04* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|