| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8729 Herst.-Nr.: DA441 EAN/GTIN: 5050984463471 |
| |
|
| | |
| Tsuki Serie 8 Japanisches Santokumesser 17,5cm. Konstruktion höchster Qualität. Blattlänge: 17,5cm, 260g, VG-10-Edelstahl und Damaszenerstahl. Bequemer Griff. Klinge bleibt ausgezeichnet erhalten. Die vielen Schichten machen das Messer sehr langlebig. 17,5(L)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 18 cm | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,01* | € 51,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 40,20* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|