Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine
Artikel-Nr.:
     2813-427-8491
Hersteller:
     Whites Chefs Clothing
Herst.-Nr.:
     A029T-L
EAN/GTIN:
     5050984569210
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz
bäckerhose

Whites Unisex Kochhose Easyfit Teflonbeschichtet schwarz L. Zu lange Hosenbeine (81cm) können nach Wunsch umgeschlagen
werden. 210g/m². Größe: L, Taillenumfang: 95-102cm. Eine Gesäßtasche und 2 Seitentaschen. Teflonbeschichtung wehrt Flecken. Geeignet für die gewerbliche Reinigung. Teflonbeschichtet: exklusiv für die Whites Unisex Kochhose Easyfit in schwarz. Bequemer, Extrabreiter, elastischer Bund. An der Wäscheschlaufe lassen sich Geschirrtücher oder Utensilien befestigen. Klassische Passform. Traditionell gestaltete Kochhose für den täglichen Komfort in der Küche. Einfach zu reinigen. Zu lange Hosenbeine können für bessere Passform aufgerollt werden. Die schwarze teflonbeschichtete Kochhose bietet zusätzlichen Schutz. Ausgestattet mit Gesäßtasche und zwei Seitentaschen. Taillenumfang: 95-102cm | Innenbeinlänge: 81cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: kochhose gr l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,53*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,77*
€ 32,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.