Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M gelochter GN-Behälter Edelstahl GN2/3 4cm. GN2/3, 4cm tief, Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M gelochter GN-Behälter Edelstahl GN2/3 4cm. GN2/3, 4cm tief, Edelstahl,
Gastro M gelochter GN-Behälter Edelstahl GN2/3 4cm. GN2/3, 4cm tief, Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8297
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     DA745
EAN/GTIN:
     8054615821477
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastro M gelochter GN-Behälter Edelstahl GN2/3 4cm. GN2/3, 4cm tief, Edelstahl, gelocht. Geeignet für GN2/3
Combi-Dampfgarer. Verstärkte Kanten. Stapelbar. Zu kombinieren mit Edelstahl-GN-Produkten von Gastro M. 325 x 354mm. 4(H) x 32,5(B) x 35,4(L)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,64*
€ 23,73*
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 24,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.