Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40 Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40 Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse
Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40 Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse
Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40 Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse
Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40 Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-427-7260
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GS028
EAN/GTIN:
     5050984693410
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gastro M Gläserspülmaschine Barline 40
Gläserspülmaschine mit Edelstahlgehäuse AISI 304 und doppelwanidiger Tür, elektromechanisch, 2 Waschprogramme, tiefgezogener Waschtank, automatischer Waschgang, thermostatgeregelter Tank und Heizkessel, automatische Wasserstandsregelung. Mit Hauptschalter und Programm/Startschalter. Herausnehmbare Spülarme aus Edelstahl zur einfachen Reinigung. Sicherheitsschalter an der Tür. Komplett mit 2 Spülkörben 40x40cm, Besteckbehälter, Tellerspülkorb und Klarspülerfach. Maximale Gläser- und Tellerhöhe: 29cm. 2 Minuten Waschzyklus - Behälter für Klärspüler - Komplett aus Edelstahl AISI 304 - Max. Glashöhe: 29cm - Einfach zu reinigen - Inklusive 2 Waschkörbe 40 x 40cm - 2 Waschprogramme - Doppelwandige Tür - Maße: 71(H) x 51(B) x 47(T)cm - Material: Edelstahl 304

Weitere Informationen:
Gewicht:
35.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.062,46*
€ 1.263,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,58*
€ 1.367,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,90*
€ 1.504,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,33*
€ 1.475,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,75*
€ 1.381,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,08*
€ 1.325,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,46*
€ 1.264,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.