Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL Innenbeinlänge: ca. 83cm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-4631
Hersteller:
     Whites Chefs Clothing
Herst.-Nr.:
     DL712-XL
EAN/GTIN:
     5050984241505
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz
bäckerhose

Whites Kochhose Vegas schwarz weiß kleinkariert XL
Innenbeinlänge: ca. 83cm - Elastischer Bund 5cm breit - Verstellbare Taille dank Kordelzug - Geeignet für gewerbliches Waschen - Material: Polybaumwolle

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.50 kg
Weitere Suchbegriffe: kochhose xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 29,33*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,16*
€ 30,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.