Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Küchenwaage 15kg/5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Küchenwaage 15kg/5 g
Digitale Küchenwaage 15kg/5 g
Artikel-Nr.:
     2813-427-3094
Hersteller:
     Weighstation
Herst.-Nr.:
     F178
EAN/GTIN:
     5050984061165
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Digitale Küchenwaage 15kg/5 g


Weitere Informationen:
Gewicht:
3.41 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
53
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 151,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 153,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.